{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 334 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 6,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150845 25 | |
EAN / GTIN | 4045197711403 | |
Codice del produttore | 150845 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico Forma C 60°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 25mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino
74,05 €
48,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
84,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Normativa | DIN 334 | DIN 334 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | 0,25 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |