Serie di chiavi maschio esagonali piegate

Codice art.: 1505416
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1505416
EAN / GTIN 4010886815014
Codice del produttore 1505416
Numero-L L60160 4748

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a DIN ISO 2936
Esecuzione a norma DIN ISO 2936

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Larghezza totale [mm]: 76 mm
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 235 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: zincato
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello