Disco in fibra 180x22 mm A16-B02 V BASIC acciaio/non ferroso/legno

Codice art.: 150473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150473
EAN / GTIN 9003171504736
Codice del produttore 150473

Descrizione

Descrizione:

A seconda della grana, i dischi in fibra Basic vengono utilizzati per lavori di superficie diversi, dalla smerigliatura alla finitura. L'alimentazione del liquido di raffreddamento fornisce una smerigliatura a freddo quando si cerca un utensile affidabile per l'uso universale su acciaio, alluminio e legno, è una scelta eccellente per tutti i commercianti.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN FIBRA
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi, legno
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B02 V A16
  • Dimensioni (P x a / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Foratura: 22 mm
  • Grana: 16
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Ossido di alluminio per una lunga durata e un'elevata aggressività
  • Ulteriore liquido di raffreddamento nell'intasamento per una smerigliatura più fredda e una maggiore durata

Uso:

  • Per uso universale su acciaio, metalli non ferrosi e legno

Raccomandazioni:

  • Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
  • Adatto per acciaio, alluminio e legno
  • Buona rimozione delle scorte
  • Lunga durata grazie allo strato di raffreddamento

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello