Disco in fibra 115x22 mm A16-B02 V BASIC acciaio/non ferroso/legno

Codice art.: 150465
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150465
EAN / GTIN 9003171504651
Codice del produttore 150465

Descrizione

Descrizione:

A seconda della grana, i dischi in fibra Basic vengono utilizzati per lavori di superficie diversi, dalla smerigliatura alla finitura. L'alimentazione del liquido di raffreddamento fornisce una smerigliatura a freddo quando si cerca un utensile affidabile per l'uso universale su acciaio, alluminio e legno, è una scelta eccellente per tutti i commercianti.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN FIBRA
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi, legno
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B02 V A16
  • Dimensioni (P x a / DISPOSITIVO): 115 x 22 / 4 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22 mm
  • Grana: 16
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Ossido di alluminio per una lunga durata e un'elevata aggressività
  • Ulteriore liquido di raffreddamento nell'intasamento per una smerigliatura più fredda e una maggiore durata

Uso:

  • Per uso universale su acciaio, metalli non ferrosi e legno

Raccomandazioni:

  • Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
  • Adatto per acciaio, alluminio e legno
  • Buona rimozione delle scorte
  • Lunga durata grazie allo strato di raffreddamento

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello