Set di svasatori conici n. art. 150389 in cassetta 90°, AlTiCN, Numero svasatori: 7

Codice art.: 150391 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150391 7
EAN / GTIN 4062406073374
Codice del produttore 150391 7

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
53
Alluminio (a truciolo corto)
N
40
Alluminio > 10% Si
N
35
Acciaio < 500 N/mm²
P
55
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici in cassetta.
Pratici per i lavori di montaggio e per l’officina.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore conico di precisione: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Fornitura in cassetta n. art. 150370 Dim. 6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello