{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 8,3 mm | |
Rivestimento | AlTiCN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M4 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150389 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406073251 | |
Codice del produttore | 150389 8,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione con passo irregolare 90°, AlTiCN, ⌀ Esterno Dc: 8,3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
35,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
542 pezzi in magazzino
17,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
32,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M4 | M4 | M4 |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |