Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 6mm

Codice art.: 150382 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HMI
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 6 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HMI
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 5 mm
Per svasatura conica a norma DIN 74 AF M3
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 2 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150382 6
EAN / GTIN 4045197086464
Codice del produttore 150382 6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
75
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Simile a DIN 335-C. Tutti gli svasatori con 3 taglienti, con spoglia rettificata radiale.
Per svasatura e sbavatura senza vibrazioni. ⌀ 6 e 8 in metallo duro integrale; a partire da ⌀ 10 con testina in metallo duro integrale saldata su codolo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, ⌀ Esterno D<sub>c</sub>: 6mm

Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 6mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
118,56 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
493 pezzi in magazzino
14,09 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 6 mm 6 mm
Passaggio interno per LR no no
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado 90 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9
Materiale da taglio HMI HSS E
⌀ Codolo Ds 5 mm 5 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici Svasatori conici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello