{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M12 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
⌀ Preforatura | 3,8 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150377 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868039 | |
Codice del produttore | 150377 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga 90° 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
98,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
253 pezzi in magazzino
90,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
601 pezzi in magazzino
84,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
229 pezzi in magazzino
49,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 25 | 25 | 25 | 25 |
Colore collarino | verde | verde | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 | 90 |
Normativa | Norma interna | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolleranza codolo | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |