Set di svasatori conici HOLEX Pro Steel con 3 superfici di serraggio n. art. 150184 in cassetta 90° 7

Codice art.: 150344 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    Numero svasatori 7
    Rivestimento TiAlN
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Materiale da taglio HSS
    Passo dei taglienti dello svasatore differente
    Numero taglienti Z 3
    Norma DIN 335 C
    Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 150344 7
    EAN / GTIN 4062406524548
    Codice del produttore 150344 7

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    75
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    70
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    20
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set di svasatori conici in cassetta. Pratico per i lavori di montaggio e per l’officina.
    Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

    Uso:

    Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

    Contenuto:

    cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

    Nota:

    Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello