Set di svasatori conici n. art. 150180 in cassetta 90°, TiN, Numero svasatori: 7

Codice art.: 150340 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero svasatori 7
Rivestimento TiN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150340 7
EAN / GTIN 4045197086082
Codice del produttore 150340 7

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set di svasatori conici in cassetta. Pratico per i lavori di montaggio e per l’officina.
Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di svasatori conici n. art. 150180 in cassetta 90°, TiN, Numero svasatori: 7

Set di svasatori conici n. art. 150180 in cassetta 90°, TiN, Numero svasatori: 7

su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino
187,43 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
474 pezzi in magazzino
135,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
296,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
596 pezzi in magazzino
98,07 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
173,25 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 3 3 3 3 3
Numero svasatori 7 7 7 7 7
Colore collarino verde senza verde senza senza
Normativa DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9
Materiale da taglio HSS HSS HSS HSS HSS
Tipo di prodotto Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello