{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 12,4 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M6 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150180 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085948 | |
Codice del produttore | 150180 12,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico 90° 12,4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.020 pezzi in magazzino
22,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
36,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 12,4 | 12,4 |
Rivestimento | TiN | TiAlN |
Colore collarino | verde | verde |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M6 | M6 |
Lunghezza complessiva L | 56 | 56 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |