{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 20,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M10 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,22 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150132 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700780 | |
Codice del produttore | 150132 20,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico e 3 superfici di serraggio 90° 20,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
690 pezzi in magazzino
63,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
524 pezzi in magazzino
60,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
342 pezzi in magazzino
36,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vanjski ⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Prsten u boji | verde | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 63 | 63 | 63 |
Unutarnje hlađenje | no | ne | ne |
⌀ drške Ds | 10 | 10 | 10 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |