• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smussatore per sbavature 90° 20

Codice art.: 150065 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Per fori di ⌀ 15 mm - 20 mm
⌀ Testa 28 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150065 20
EAN / GTIN 4045197085399
Codice del produttore 150065 20

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria del tagliente per un taglio leggermente alesante. I trucioli vengono evacuati attraverso il foro inclinato nella direzione del codolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello