Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca extra larga per righello rinforzata in CORDURA® con portapenne e portacoltelli
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche laterali
Tasche anteriori angolate
Tasche per chiodi - con portautensili, possono essere infilate all'interno dei pantaloni
Tasca sulla gamba con doppia tasca con cerniera, tasca per penna e tasca interna per telefono in rete. Tasca sulla coscia con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Chiusure, una con anello a D
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Finitura
Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate
Rinforzo
Tasche per unghie, tasche posteriori, tasca del righello, tasche per le gambe, cosce, ginocchia e orlo rinforzati in CORDURA®
Descrizione:
- Con questo paio di softshell, mescoliamo il meglio di due mondi
- Grande protezione contro le intemperie ed elevata traspirabilità
- Il tessuto è elastico, antivento e impermeabile
- Tutte le funzionalità dei normali pantaloni X1500 sono disponibili
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032