• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave dinamometrica Tipo 83 3/8″ 2,4-12 Nm 010176

Codice art.: 1499335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1499335
EAN / GTIN 0611702896459
Codice del produttore 1499335

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Serraggio controllato e controllo dei valori di serraggio
Applicazione in tutte le aree di produzione industriale
Campi di lavoro di 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft sono coperti
Design:
Chiave dinamometrica indicativa con comparatore e indicatore di trascinamento
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ doppio azionamento quadrato con blocco a sfera per serraggio controllato a destra e sinistra
Modelli No. ADS 4 a n. ADS 40: Con funzione di cricchetto integrata
Per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia
Precisione dell'indicazione: +/- 4 % di tolleranza del valore visualizzato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali
Con mono scala
Protezione da sovraccarico integrata - arresto meccanico fino a max. 25 % di sovraccarico dal valore massimo
Custodia in costruzione leggera e robusta in alluminio speciale - verniciata grigio argento
Maniglie in gomma nera e antiscivolo
Modelli da No. ADS 4 a No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) conforme, per l'uso in applicazioni sensibili all'elettrostaticità
Disponibile con segnale audio-visivo a seconda del modello
Consegna:
Chiave dinamometrica
Batteria (solo modelli con opzione: segnale)
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
Consegna in robusta scatola di plastica nera (da ADS 4 a BDS 80), altrimenti in robusta scatola di cartone (da BDS 100 a EDS)

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio cricchetto quadrato
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Coppia (min.) [lbf in]: 24 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 120 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Manutenzione
  • Altezza totale [mm]: 61 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 244 mm
  • Graduazione della scala [lbf in]: 2 lbf in
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Software di valutazione: no
  • Versione EPA/ESD: sì
  • Impostazione fissa: no
  • Display grafico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Elettronica
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Ingegneria meccanica
    • Servizi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello