Esecuzione:
Materiale principale
55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, rivestito, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Tasche
Tasche posteriori
Tasche interne
Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Due tasche sulle gambe con patta. Una con tasca portapenne e tasca interna in rete per il telefono, l'altra con tasca portapenne e portacoltelli e apertura per il metro pieghevole.
Dettagli
Anello laterale per martello
Porta zip in metallo
Bottoni in metallo
Anello a D
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Estensione a 2 vie, Pannello elasticizzato sulla tasca del ginocchio e sul polpaccio
Reflex
Dettagli riflettenti
Rafforzamento
Tasche del ginocchio rinforzate in CORDURA®-stretch
Descrizione:
- Pantalone di servizio denim elasticizzato con struttura in jeans
- Per una vestibilità e un comfort ottimali, il pantalone è dotato anche di pannelli elasticizzati sulle cosce e di tasche per ginocchia con caricamento dall'alto in CORDURA®-stretch
- Dettagli accuratamente selezionati come i discreti dettagli riflettenti e la tasca mobile in rete
- Non consigliato per i lavori industriali
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057