Pantaloni service denim stretch C148

Codice art.: 149711418999C148
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
Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 148
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149711418999C148
EAN / GTIN 7330509554708
Codice del produttore 149711418999C148

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, rivestito, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Tasche
Tasche posteriori
Tasche interne
Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Due tasche sulle gambe con patta. Una con tasca portapenne e tasca interna in rete per il telefono, l'altra con tasca portapenne e portacoltelli e apertura per il metro pieghevole.

Dettagli
Anello laterale per martello
Porta zip in metallo
Bottoni in metallo
Anello a D
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Estensione a 2 vie, Pannello elasticizzato sulla tasca del ginocchio e sul polpaccio

Reflex
Dettagli riflettenti

Rafforzamento
Tasche del ginocchio rinforzate in CORDURA®-stretch

Descrizione:

  • Pantalone di servizio denim elasticizzato con struttura in jeans
  • Per una vestibilità e un comfort ottimali, il pantalone è dotato anche di pannelli elasticizzati sulle cosce e di tasche per ginocchia con caricamento dall'alto in CORDURA®-stretch
  • Dettagli accuratamente selezionati come i discreti dettagli riflettenti e la tasca mobile in rete
  • Non consigliato per i lavori industriali

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello