Pantaloni service con stretch C46

Codice art.: 149513309998C46
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
    Colore schwarz / dunkelgrau
    Taglia DE 46
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 149513309998C46
    EAN / GTIN 7330509555484
    Codice del produttore 149513309998C46
    Numero-L L00980 1347

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

    Tasche
    Tasche posteriori
    Tasca per righello con portacoltelli e portapenne
    Tasche interne
    Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
    Tasca sulle gambe con soffietto, tasca portapenne e tasca interna per telefono in rete

    Dettagli
    Anello laterale per martello
    Porta cerniera in plastica
    Anello a D
    Bottoni nascosti
    Finitura
    Fondo gamba regolabile con bottoni
    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate
    Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e nella tasca del ginocchio

    Reflex
    Dettagli riflettenti

    Rafforzamento
    Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch

    Descrizione:

    • Pantalone di servizio in ripstop resistente e funzionale
    • Per una vestibilità e un comfort ottimali, il pantalone è dotato di pannelli elasticizzati sui polpacci e sull'interno coscia, nonché di tasche per le ginocchia con caricamento dall'alto in CORDURA®-stretch
    • Dettagli accuratamente selezionati come i discreti dettagli riflettenti, la tasca mobile in rete, la tasca per il righello e il pratico portacoltelli rendono il pantalone adatto agli artigiani
    • Non consigliato per i mestieri industriali

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello