Pantaloni service con stretch D92

Codice art.: 149513309699D92
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
Colore mittelgrau / schwarz
Taglia DE 92
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149513309699D92
EAN / GTIN 7330509690260
Codice del produttore 149513309699D92
Numero-L L00980 3686

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

Tasche
Tasche posteriori
Tasca per righello con portacoltelli e portapenne
Tasche interne
Tasche per ginocchiere - caricate in alto con patta e chiusura a strappo. Materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca portapenne e tasca interna per telefono in rete

Dettagli
Anello laterale per martello
Porta cerniera in plastica
Anello a D
Bottoni nascosti
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannelli elasticizzati nel cavallo, polpaccio e nella tasca del ginocchio

Reflex
Dettagli riflettenti

Rafforzamento
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch

Descrizione:

  • Pantalone di servizio in ripstop resistente e funzionale
  • Per una vestibilità e un comfort ottimali, il pantalone è dotato di pannelli elasticizzati sui polpacci e sull'interno coscia, nonché di tasche per le ginocchia con caricamento dall'alto in CORDURA®-stretch
  • Dettagli accuratamente selezionati come i discreti dettagli riflettenti, la tasca mobile in rete, la tasca per il righello e il pratico portacoltelli rendono il pantalone adatto agli artigiani
  • Non consigliato per i mestieri industriali

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello