Portautensili con cricchetto esecuzione lunga 300 mm

Codice art.: 149001 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
385 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio integrale
Apertura □ 4,5 mm - 8 mm
Per maschi a mano DIN 352 M5 − M12
Ganasce di ricambio n. art. 148712 Dim. 110
Lunghezza complessiva 300 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149001 300
EAN / GTIN 4062406754693
Codice del produttore 149001 300

Descrizione

Esecuzione:

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature al centro e su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d’arresto. Supporto con rivestimento in acciaio legato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. Esecuzione in acciaio integrale per carico di coppia elevato. Ganasce fresate e temprate per una elevata tenacia e una durezza ottimale della superficie.

Uso:

Adatti per la filettatura in profondità o in punti di difficile accesso.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello