Pantal. multinorm antifiamma iner. D116

Codice art.: 148915128933D116
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare
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
    Colore marineblau / high vis gelb
    Taglia DE 116
    Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 148915128933D116
    EAN / GTIN 7330509627464
    Codice del produttore 148915128933D116

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
    Tasche
    Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
    Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per telefono e tasca per penna
    Tasche anteriori angolate
    Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
    Tasche per chiodi rinforzate a tre scomparti sul davanti
    Tasca esterna di protezione per il ginocchio

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
    Chiusure, uno con anello a D
    Porta con cerniera in plastica
    Etichette di certificazione esterne
    Funzionalità
    Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metallo

    Rafforzamento
    Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio

    Reflex
    Nastri riflettenti ignifughi cuciti con doppie cuciture

    Finitura
    Larghezza del fondo gamba regolabile con bottoni a pressione in plastica

    Lavaggio
    Lavanderia di settore EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Pantaloni con un eccezionale rapporto resistenza/peso
    • Il tessuto è intrinsecamente ritardante di fiamma, il che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
    • I pantaloni sono dotati di pannelli rinforzati in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia
    • Sono dotati di numerose soluzioni di tasche intelligenti progettate per soddisfare gli standard di certificazione
    • Le tasche soggette a un'usura eccessiva sono rinforzate con un doppio spessore per prolungarne la durata
    • I pantaloni sono dotati di tasche per le unghie, di una tasca aperta per il righello e di tasche posteriori senza patta
    • Il tessuto Ripstop offre un'eccezionale resistenza allo strappo. Certificato secondo EN 1149-5, EN ISO 20471, Classe 1
    • In combinazione con 4089 XS-S, raggiunge la certificazione di Classe 3 secondo EN ISO 20471
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello