Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate e con patta
Tasca sulle gambe a soffietto, tasca per telefono e portapenne, tasca sulla gamba con pattina e bottone a pressione
Tasche interne angolate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e portapenne
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metallo
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio
Reflex
Nastri riflettenti ignifughi cuciti con doppie cuciture
Finitura
Larghezza del fondo gamba regolabile con bottoni a pressione in plastica
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
Descrizione:
- Pantaloni con un eccezionale rapporto resistenza/peso
- Il tessuto è intrinsecamente ignifugo, il che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
- I pantaloni sono dotati di pannelli rinforzati in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia
- Sono dotati di numerose soluzioni intelligenti per le tasche, progettate per soddisfare gli standard di certificazione
- Le tasche soggette a un'usura eccessiva sono rinforzate con un doppio spessore per prolungarne la durata
- Il tessuto Ripstop offre un'eccezionale resistenza allo strappo
- Certificato secondo la norma EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 20471, Classe 1
- In combinazione con 4089 XS-S, raggiungono la certificazione di Classe 3 secondo EN ISO 20471
- EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1
- ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1