{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 9 mm - 24 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M16 − M42 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Lunghezza complessiva | 1.000 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148350 6 | |
EAN / GTIN | 4067263462910 | |
Codice del produttore | 148350 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 6
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino
122,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
123,90 €
51,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
149,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 1.000 mm | 900 mm | 1.000 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 | M16 − M42 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |