Prolunga 3/8″ 180 mm

Codice art.: 1476645
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1476645
EAN / GTIN 4010886812136
Codice del produttore 1476645
Numero-L L60160 4203

Descrizione

Descrizione:

Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
* Non standardizzato

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato opaco
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello