• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite FS 1/4″ 4,4-22 cNm

Codice art.: 1471481
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1471481
EAN / GTIN 4002805921609
Codice del produttore 1471481

Descrizione

Descrizione:

Giravite dinamometrico con valore di serraggio predefinito per il montaggio in serie
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Con accoppiamento a slittamento per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Un serraggio eccessivo della vite è impossibile
Certificato di prova a norma DIN EN ISO 6789, variazione consentita di +/- 6 %
L'impugnatura ergonomica consente di lavorare senza stancarsi
La registrazione fissa può essere effettuata da GEDORE oppure autonomamente su un dispositivo di prova
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)
Modello N. TLS1360 FH BLUE con leva scorrevole aggiuntiva

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 4-22 cN.m
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Controllo qualità
    • Assemblaggio in serie
    • Manutenzione e riparazione
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 76 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Maniglia trasversale disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Servizio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello