Pantaloni service stretch C150

Codice art.: 146918459900C150
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
Colore schwarz
Taglia DE 150
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 146918459900C150
EAN / GTIN 7330509510490
Codice del produttore 146918459900C150

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
Tasche
Tasca interna per il telefono
Tasche per i chiodi - davanti
Tasche sul retro
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca portapenne e portacoltelli
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannello elasticizzato nel cavallo, sul ginocchio e sulla schiena
Dettagli
Porta con cerniera in plastica
Anello a D nel girovita

Descrizione:

  • Pantaloni di servizio moderni e confortevoli, con tasche per gli attrezzi, tasche esterne per le ginocchia e pannelli elasticizzati in aree accuratamente selezionate, come il cavallo, le ginocchia e la seduta, per una maggiore libertà di movimento e comfort
  • Le gambe sono pre-curvate
  • I pantaloni sono dotati di numerose tasche funzionali progettate per diversi attrezzi e accessori

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello