Pietra abrasiva combinata 120x30x200 mm a legante ceramico

Codice art.: 146640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 146640
EAN / GTIN 9003171466409
Codice del produttore 146640
Numero-L L50140 652

Descrizione

Descrizione:

Con lo scorrimento delle piastrelle in forma 90K, la sbavatura e la fase di piastrelle e piastrelle sono semplificate per voi.

Proprietà:

  • Forma: PIETRA COMBINATA 90K
  • Grana: 24
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : C 24 M5 V15
  • Dimensioni (L x C x L): 120 x 30 x 200 mm
  • Diametro: 120 mm
  • Spessore: 30 mm
  • Foratura: 200 mm
  • Idoneità dei materiali: Piastrelle in ceramica

Vantaggi:

  • Regolabile singolarmente
  • Ampio campo di impiego
  • I migliori risultati

Uso:

  • Per la sbavatura e la ricottura di piastrelle e piastrelle

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello