Pantaloni da lavoro industriali stretch nero C46

Codice art.: 146613449900C46
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
    Colore schwarz
    Taglia DE 46
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 146613449900C46
    EAN / GTIN 7330509829813
    Codice del produttore 146613449900C46
    Numero-L L00980 5961

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    98% cotone, 2% elastolefin, tela, 285 g/m²
    Tasche
    Tasca interna per righello
    Tasca interna per telefono
    Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
    Tasca posteriore, una con patta
    Tasca esterna di protezione per le ginocchia
    Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
    Dettagli
    Porta con cerniera in metallo
    Elastico in vita
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni a pressione in metallo, Bottoni nascosti
    Anello a D
    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate
    Estensione a 2 vie, senza graffi

    Reflex
    Dettaglio riflettente sulle gambe

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Questi pantaloni lavabili e antigraffio con tasche per ginocchiere sono realizzati in un'accogliente tela di cotone elasticizzata in due direzioni e sono elasticizzati in vita per migliorare ulteriormente il comfort
    • I pantaloni sono dotati di dettagli riflettenti per garantire la visibilità in caso di necessità
    • Disponibili anche nel modello da donna 7106

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello