Pantaloni da lavoro industriali Stretch Nero C156

Codice art.: 146613449900C156
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
Colore schwarz
Taglia DE 156
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 146613449900C156
EAN / GTIN 7330509829783
Codice del produttore 146613449900C156

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
98% cotone, 2% elastolefin, tela, 285 g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasca interna per telefono
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasca posteriore, una con patta
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
Dettagli
Porta con cerniera in metallo
Elastico in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni a pressione in metallo, Bottoni nascosti
Anello a D
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Estensione a 2 vie, senza graffi

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Questi pantaloni lavabili e antigraffio con tasche per ginocchiere sono realizzati in un'accogliente tela di cotone elasticizzata in due direzioni e sono elasticizzati in vita per migliorare ulteriormente il comfort
  • I pantaloni sono dotati di dettagli riflettenti per garantire la visibilità in caso di necessità
  • Disponibili anche nel modello da donna 7106

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello