Estrattore ECO, 3 bracci

Codice art.: 1465015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1465015
    EAN / GTIN 4036976111095
    Codice del produttore 1465015
    Numero-L L60160 5200

    Descrizione

    Descrizione:

    Apprezzata serie di modelli dal prezzo conveniente per l'estrazione di cuscinetti

    Proprietà:

    • Numero di bracci: 3
    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 21 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 20 mm
    • Larghezza tra i piani [mm: 19 mm
    • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 140 mm
    • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 160 mm
    • Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5 x 215
    • Forza di trazione (max.) [t]: 3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello