Pantaloni service stretch C48

Codice art.: 145918458699C48
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
Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145918458699C48
EAN / GTIN 7330509498309
Codice del produttore 145918458699C48
Numero-L L00980 254

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
Finitura
Estensione sul fondo

Tasche
Tasca interna per telefono
Tasche sul retro
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto, zip, taschino portapenne e portacoltelli

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannello elasticizzato nel cavallo, sul ginocchio e sul retro
Dettagli
Porta zip in plastica
Anello a D nel girovita
Bottone in metallo ricoperto di gomma

Descrizione:

  • Moderno pantalone di servizio in materiale leggero ma resistente, con caratteristiche di asciugatura rapida, che lo rende ideale per il lavoro al chiuso o all'aperto con tempo caldo
  • Il modello ha una vestibilità più stretta e ginocchia precurvate per un maggiore comfort
  • Per una capacità di movimento ottimale, i pantaloni sono dotati di pannelli elasticizzati in punti accuratamente selezionati, come il fondo, le ginocchia e il cavallo
  • I pantaloni sono dotati di una tasca per penne e coltelli adatta a destrorsi e mancini, di una tasca sulla gamba con una tasca interna in rete per il telefono cellulare, nonché dell'opzione di estensione sul fondo della gamba

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello