Pantaloni service stretch D120

Codice art.: 145918455699D120
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
    Colore rot / schwarz
    Taglia DE 120
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 145918455699D120
    EAN / GTIN 7330509498224
    Codice del produttore 145918455699D120

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
    Finitura
    Estensione sul fondo

    Tasche
    Tasca interna per telefono
    Tasche sul retro
    Tasche interne
    Tasche sulle gambe con soffietto, zip, taschino portapenne e portacoltelli

    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate
    Pannello elasticizzato nel cavallo, sul ginocchio e sul retro
    Dettagli
    Porta zip in plastica
    Anello a D nel girovita
    Bottone in metallo ricoperto di gomma

    Descrizione:

    • Moderno pantalone di servizio in materiale leggero ma resistente, con caratteristiche di asciugatura rapida, che lo rende ideale per il lavoro al chiuso o all'aperto con tempo caldo
    • Il modello ha una vestibilità più stretta e ginocchia precurvate per un maggiore comfort
    • Per una capacità di movimento ottimale, i pantaloni sono dotati di pannelli elasticizzati in punti accuratamente selezionati, come il fondo, le ginocchia e il cavallo
    • I pantaloni sono dotati di una tasca per penne e coltelli adatta a destrorsi e mancini, di una tasca sulla gamba con una tasca interna in rete per il telefono cellulare, nonché dell'opzione di estensione sul fondo della gamba

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello