Pantaloni service stretch C48

Codice art.: 145718308600C48
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
    Colore marineblau
    Taglia DE 48
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 145718308600C48
    EAN / GTIN 7330509717400
    Codice del produttore 145718308600C48
    Numero-L L00980 5763

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefin, twill, elasticizzato, 245 g/m²
    Tasche
    Tasca interna per righello
    Tasca interna per protezione ginocchia
    Tasca interna per telefono
    Tasche interne
    Tasche per gambe con soffietto. Tasca portapenne e portacoltelli con bottoni magnetici nascosti e patta
    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate, Vestibilità slim
    Estensione a due vie, Senza graffi, Pannello elasticizzato sul davanti, sul cavallo, sul retro e sul ginocchio
    Dettagli
    Porta con cerniera in plastica
    Anello a D nel girovita, Elastico in vita
    Bottoni nascosti

    Descrizione:

    • Pantaloni di servizio che portano le prestazioni a un livello superiore
    • Pantalone in stretch a 2 vie con pannelli elasticizzati in stretch a 4 vie sul davanti, sul retro, sul cavallo e sulle ginocchia
    • L'elastico in vita rende questi pantaloni davvero confortevoli
    • Il pantalone è completamente antigraffio

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello