Pantaloni Service C154

Codice art.: 145618458699C154
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
    Colore marineblau / schwarz
    Taglia DE 154
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 145618458699C154
    EAN / GTIN 7330509617878
    Codice del produttore 145618458699C154
    Numero-L L00980 2100

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori
    Tasca interna per telefono
    Tasca per documenti
    Tasche interne
    Tasche sulle gambe con soffietto, zip, taschino portapenne e portacoltelli

    Finitura
    Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®

    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate
    Tessuto elasticizzato su carrè anteriore, ginocchia anteriori e posteriori

    Tessuto elasticizzato su carrè anteriore, ginocchia anteriori e posteriori, carré, ginocchia anteriori e posteriori e nel cavallo

    Rafforzamento
    Rafforzamento in CORDURA® sulle ginocchia
    Dettagli
    Porta con cerniera in plastica
    Elastico in vita
    Anello a D
    Bottone in metallo

    Reflex
    Dettagli riflettenti sulle gambe

    Descrizione:

    • Pantaloni di servizio/trasporto flessibili e resistenti, adatti a diverse situazioni che richiedono comfort e libertà di movimento
    • Questi pantaloni hanno una vita elasticizzata e una vestibilità leggermente più stretta e sono dotati di pannelli elasticizzati per una maggiore flessibilità
    • Il ginocchio rinforzato con tessuto CORDURA® Stretch aumenta ulteriormente la durata
    • I pantaloni hanno due tasche posteriori, tasche a soffietto sul davanti e una tasca sulla gamba adatta a conservare i documenti
    • I colori a contrasto sulla cerniera e sulle cuciture aumentano l'impressione generale
    • I dettagli riflettenti neri danno al capo una maggiore visibilità

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello