• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantaloni garden C54

Codice art.: 145418354699C54
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
Colore armygrün / schwarz
Taglia DE 54
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145418354699C54
EAN / GTIN 7330509278536
Codice del produttore 145418354699C54
Numero-L L00980 2634

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
55% poliestere, 45% cotone, twill, poliestere riciclato, 270 g/m²

Tasche
Tasca sulle gambe con patta e chiusura a bottone, tasca più piccola applicata a soffietto
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche posteriori a soffietto
Tasche inclinate
Tasca extra larga per righello rinforzata in CORDURA® con tasca per penna, portacoltelli e tasca supplementare
Dettagli
Ampi passanti sul retro e sui lati, passanti, due con anello a D
Porta cerniera in metallo
Cucitura interna della gamba con doppia cucitura
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate

Rafforzamento
Tasche anteriori rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca porta righello, ginocchia e orlo

Descrizione:

  • Pantaloni da giardino con dettagli curati in poliestere e cotone riciclato
  • Le tasche sono fatte apposta per contenere attrezzi come forbici da potatura, cazzuola, metro pieghevole e blocco e penna

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello