MARTOR SECUMAX 145 MDP 145007 , 10 in scatole di cartone

Codice art.: 145007.12
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
Tipo di prodotto Tagliapellicole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145007.12
EAN / GTIN 4002632800665
Codice del produttore 145007.12
Numero-L L60170 425

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni sottili. Prestazioni elevate. Metallo rilevabile.
SECUMAX 145 è la nostra piccola lama di sicurezza fine per i lavori di taglio quotidiani, anche come variante MDP. Il manico in plastica rilevabile al metallo e la lama spessa 0,5 mm conferiscono al peso di 14 grammi una notevole robustezza. I bordi taglienti schermati possono essere maneggiati facilmente con un cartone a 1 velo, pellicola o nastro senza avvicinarsi troppo a te. E anche la vostra azienda è ben protetta, perché il SECUMAX 145 MDP può essere trovato di nuovo.
  • Materiale di base:
    Plastica con sistema di ritrovamento magnetico
  • Testa della lama 2 in 1
    la testa della lama ha due funzioni: Taglio e scanalatura. Per perforare senza sforzo (ad esempio in cartone e lamina), utilizzare le linguette dei coltelli a sinistra e a destra del tagliente; per il nastro adesivo da imballaggio, utilizzare gli angoli nella parte superiore della testa della lama.
  • Lama nascosta
    con un accesso di soli 4 mm, la lama è estremamente nascosta. Non raggiungibile per le dita, ma adatto per una varietà di materiali da taglio. Anche le merci sottostanti non entrano in contatto con il tagliente.
  • Lama in acciaio inox
    il modello SECUMAX 145 MDP è dotato di una lama in acciaio inox standard, ideale per l'uso regolare in condizioni difficili. Allo stesso tempo, puoi pulirlo con acqua in qualsiasi momento.
  • Rilevabili in metalli
    in settori sensibili, con un MDP SECUMAX 145 si è sicuri. Perché i rilevatori iniziano a funzionare non appena l'utensile da taglio monouso, o parti di esso, entra involontariamente nel processo di produzione.
  • Molto piatto e stabile
    non solo l'impugnatura, ma anche il canale di taglio è molto piatto con solo 1,5 mm. Vantaggio: Minore sforzo durante il taglio. La stabilità non cade a bordo strada grazie alla lama da 0,5 mm e alla plastica di alta qualità.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: avvolgimento a 1 velo
    , pellicola estensibile, pellicola adesiva termoretraibile

    pellicola di articoli da regalo
    e fili di carta
    , cordoncino

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 3, 8 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, Sacchetti, pellicole e nastri di carta, filati, cordoncini, reggette in plastica
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica con sistema di ritrovamento magnetico
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: Sì
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 50
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Sì
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello