Pantal.indust. stretch+tasca ginoc. C60

Codice art.: 144818329900C60
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
    Colore schwarz
    Taglia DE 60
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 144818329900C60
    EAN / GTIN 7330509759899
    Codice del produttore 144818329900C60

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
    Tasche
    Tasca interna per righello
    Tasca interna per telefono
    Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
    Tasca posteriore, una con patta
    Tasca esterna di protezione del ginocchio
    Tasca interna con tasca nascosta con cerniera

    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate
    Estensione a 2 vie, Senza graffi
    Dettagli
    Porta con cerniera in plastica
    Elastico in vita
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni a pressione in metallo, bottoni nascosti
    Anello a D

    Reflex
    Dettagli riflettenti sulle gambe
    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Questi pantaloni fanno parte della nuova collezione di abbigliamento da lavoro elasticizzato Blåkläder per l'industria
    • Adatti alla lavanderia industriale, questi pantaloni antigraffio sono realizzati completamente in tessuto elasticizzato a 2 vie e sono dotati di una fascia elastica in vita per un utilizzo ancora più confortevole
    • Le caratteristiche nascoste includono una tasca interna per il righello, una tasca di sicurezza con cerniera e bottoni a pressione, tutti elementi che rendono questi pantaloni altamente affidabili da indossare quando si lavora in ambienti con superfici sensibili
    • Il rivestimento riflettente offre una maggiore visibilità quando necessario

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello