Vassoio di stoccaggio

Codice art.: 1446924
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 1446924
EAN / GTIN 4010886811795
Codice del produttore 1446924
Numero-L L60160 5286

Descrizione

Descrizione:

Per lamiere con fori quadri 10 x 38 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 456 mm
  • Altezza totale [mm]: 50 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello