Pantaloni industria stretch C150

Codice art.: 144418329900C150
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
Colore schwarz
Taglia DE 150
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 144418329900C150
EAN / GTIN 7330509757017
Codice del produttore 144418329900C150

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasca interna per telefono
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasca posteriore, una con patta
Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Estensione a 2 vie, Senza graffi
Dettagli
Porta con cerniera in plastica
Elastico in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni a pressione in metallo, bottoni nascosti
Anello a D

Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Questi pantaloni fanno parte della nuova collezione di abbigliamento da lavoro elasticizzato Blåkläder per l'industria
  • Adatti alla lavanderia industriale, questi pantaloni antigraffio sono realizzati completamente in tessuto elasticizzato a 2 vie e sono dotati di una fascia elastica in vita per un utilizzo ancora più confortevole
  • Le caratteristiche nascoste includono una tasca interna per il righello, una tasca di sicurezza con cerniera e bottoni a pressione, tutti elementi che rendono questi pantaloni altamente affidabili da indossare quando si lavora in ambienti con superfici sensibili
  • Il rivestimento riflettente offre una maggiore visibilità quando necessario

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello