• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/2″ Inserto per giunto impact 16 mm

Codice art.: 14440M 16mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14440M 16mm
EAN / GTIN 4991644356959
Codice del produttore 14440M 16mm
Numero-L L60050 2946

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 69,5 mm
D1: 24,5 mm
Lunghezza: 8 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 16 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello