1/2″ Chiave a bussola impact 12-bordo (inch) 9/16″

Codice art.: 14406A 9/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14406A 9/16
EAN / GTIN 4991644387762
Codice del produttore 14406A 9/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 38 mm
Dimensione D2: 24 mm
D1: 20,5 mm
Lunghezza: 10 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 9/16″
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello