1/2″ Chiave a bussola impact 12-bordo 5/8″

Codice art.: 14405A 5/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14405A 5/8
EAN / GTIN 4991644352531
Codice del produttore 14405A 5/8
Numero-L L60050 7531

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 38 mm
Dimensione D2: 30 mm
D1: 24,5 mm
Lunghezza: 11 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 5/8″
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno