1/2″ Chiave a bussola impact 12-bordo 1.1/2″

Codice art.: 14405A 1.1/2
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14405A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644352692
Codice del produttore 14405A 1.1/2

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 53 mm
Dimensione D2: 30 mm
D1: 52 mm
Lunghezza: 20 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 1.1/2″
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello