1/2″ Chiave a bussola impact con magnetee 15 mm

Codice art.: 14400MG 15mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14400MG 15mm
EAN / GTIN 4991644349982
Codice del produttore 14400MG 15mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 38 mm
Dimensione D2: 30 mm
D1: 23,2 mm
Lunghezza: 6,8 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 15 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno