MARTOR LAMA RINFORZATA 144 , 10 in magazzino

Codice art.: 144.50
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 144.50
EAN / GTIN 4002632902147
Codice del produttore 144.50
Numero-L ZSL020 92

Descrizione

Descrizione:

IL CINTURINO NERO NR. 144 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 39,5 mm, larga 19,3 mm e spessa 0,25 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.

IL CINTURINO NERO NR. 144 è disponibile con il numero d'ordine 144,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama rettangolare a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: Sì
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello