Fresa per tubi

Codice art.: 1439510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Sbavatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1439510
    EAN / GTIN 4017981232012
    Codice del produttore 1439510
    Numero-L L60160 2617

    Descrizione

    Descrizione:

    Uso universale per tubi idraulici e di acciaio di precisione, tubi di rame e altri tubi in metalli non ferrosi
    Per la sbavatura interna ed esterna

    Proprietà:

    • Design: Per la sbavatura interna ed esterna
    • Lunghezza totale [mm]: 45 mm
    • Ø del tubo (min./max.) [mm]: 4-32
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello