Esecuzione:
Materiale principale
55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, spalmato, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Tasche
Tasche posteriori
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasca portamonete
Tasche interne
Tasca sulla gamba con soffietto, tasca portapenne e tasca interna portacellulare in rete, Tasca sulla gamba con portapenne e portacoltelli, tasca interna per righello
Dettagli
Porta con cerniera in metallo
Camoscio posteriore ricamato
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Bottoni nascosti
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Estensione bidirezionale, Senza graffi
Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe
Descrizione:
- Pantaloni di servizio con vestibilità leggermente più stretta in resistente tessuto elasticizzato CORDURA® Denim
- Ideali per chi lavora nell'industria automobilistica con elevate esigenze di flessibilità e funzioni pratiche
- I pantaloni sono resistenti all'abrasione e il tessuto è robusto e flessibile
- Tasche intelligenti, una buona vestibilità con vita aderente, gambe pre-curvate e dettagli riflettenti neri per garantire la visibilità
- Tasche interne per le ginocchia
- Lavato in capo per una sensazione più morbida
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057