Pantaloni Service Denim stretch D108

Codice art.: 143911418900D108
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
Colore marineblau
Taglia DE 108
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 143911418900D108
EAN / GTIN 7330509652176
Codice del produttore 143911418900D108

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
55% cotone, 30% poliestere, 15% poliammide, denim, spalmato, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Tasche
Tasche posteriori
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasca portamonete
Tasche interne
Tasca sulla gamba con soffietto, tasca portapenne e tasca interna portacellulare in rete, Tasca sulla gamba con portapenne e portacoltelli, tasca interna per righello

Dettagli
Porta con cerniera in metallo
Camoscio posteriore ricamato
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Bottoni nascosti

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Estensione bidirezionale, Senza graffi

Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe

Descrizione:

  • Pantaloni di servizio con vestibilità leggermente più stretta in resistente tessuto elasticizzato CORDURA® Denim
  • Ideali per chi lavora nell'industria automobilistica con elevate esigenze di flessibilità e funzioni pratiche
  • I pantaloni sono resistenti all'abrasione e il tessuto è robusto e flessibile
  • Tasche intelligenti, una buona vestibilità con vita aderente, gambe pre-curvate e dettagli riflettenti neri per garantire la visibilità
  • Tasche interne per le ginocchia
  • Lavato in capo per una sensazione più morbida

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello