Chiave a doppia bussola con foro 27 mm

Codice art.: 1436953
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1436953
EAN / GTIN 4010886812051
Codice del produttore 1436953

Descrizione

Descrizione:

Presenza di fori profondi sull'attacco esagonale per l'inserimento di viti filettate più lunghe
Presenza di fori sul lato inclinato in modo da poter alloggiare anche la spina di manovra (ad es. 26 D, da ordinare separatamente)
La spina di manovra può essere utilizzata anche sul lato inclinato (ad es. N. 26 D, da ordinare separatamente)

Proprietà:

  • 26 D: 16
  • Ø scanalatura 1: 16,00 mm
  • Profondità di inserimento 1: 26,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 60,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 38 mm
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 27
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello