• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a doppia bussola con foro da 14 mm

Codice art.: 1436864
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1436864
EAN / GTIN 4010886811979
Codice del produttore 1436864

Descrizione

Descrizione:

Presenza di fori profondi sull'attacco esagonale per l'inserimento di viti filettate più lunghe
Presenza di fori sul lato inclinato in modo da poter alloggiare anche la spina di manovra (ad es. 26 D, da ordinare separatamente)
La spina di manovra può essere utilizzata anche sul lato inclinato (ad es. N. 26 D, da ordinare separatamente)

Proprietà:

  • 26 D: 8
  • Ø scanalatura 1: 8,00 mm
  • Profondità di inserimento 1: 12,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 38,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 21 mm
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello